Pilový list 150 x 8/12 mm Univ. (5)

Artiklové číslo: 48475091
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
Katalogové číslo 48475091
EAN / GTIN 045242368174
Číslo výrobce 48475091
L-číslo L01870 118592
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zuby Matrix II HSS s 8 % kobaltu. Bimetalová konstrukce pro nejrychlejší řezy a nejdelší životnost nástroje. Univerzální rozsah použití

Charakteristika:

  • Délka listu: 150 mm
  • Max. Řeznost ve dřevě s hřebíky: 5 - 100 mm
  • Max. Řezná kapacita v plastových trubkách: 3 - 100 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 3 - 11 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 3 - 11 mm
  • Zubů na palec: 8/12
  • Rozteč zubů: 3,2/2,1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku