Pilový list 125x4,2 mm speciální (5)

Artiklové číslo: 48475052
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
Katalogové číslo 48475052
EAN / GTIN 045242368150
Číslo výrobce 48475052
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Přesná hloubka řezu: Délka pouze 63 mm, chrání před poškozením vnitřního potrubí nebo kabelů
  • Oboustranné vroubkování: Čisté řezy v sádrokartonu, menší tvorba prachu než při použití ručního nářadí
  • Speciální hrot pilového kotouče: pro rychlé a snadné ponorné řezání

Charakteristika:

  • Délka listu: 125 mm
  • ponorný řez: Ano
  • Zubů na palec: 6
  • Rozteč zubů: 4,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku