Pilový list 85x0,8 mm vzduchový kanál. (5)

Artiklové číslo: 48471630
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
Katalogové číslo 48471630
EAN / GTIN 045242368037
Číslo výrobce 48471630
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Speciální hrot pilového kotouče: pro snadné a rychlé zanoření do tenkých materiálů menších než 0,6 mm. Není třeba žádné další nářadíVšestrannost: Ideální pro úzké zakřivené řezy a svislé řezyŽivotnost: Velmi jemné zoubkování 30 TPI, ideální pro řezání tenkých plechů o tloušťce 0,6 až 1,5 mm. Ideální pro 0,8 mm tenké větrací kanály

Charakteristika:

  • Délka listu: 85 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 0,6 - 1,5 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 0,6 - 1,5 mm
  • Zubů na palec: 30
  • Rozteč zubů: 0,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku