DDC-EC 112.00-123.99 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Artiklové číslo: 4841332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4841332
EAN / GTIN 7291075466911
Číslo výrobce 4841332
L-číslo L24020 317

Popis

Popis:

DDC-EC 112,00-123,99

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 101 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 123.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 112 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 119 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 205 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny