Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1, Typ: 0

Artiklové číslo: 483915 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2269

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Toleranční třída 1
Jmenovitý rozměr 0,301 mm - 0,499 mm
Stoupání 0,001 mm
Tvrdost 58 – 62 HRC
Délka měřicího kolíku 40 mm
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483915 0
EAN / GTIN 2050002070806
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Zkušební kolík z nerezavějícího materiálu odolávajícího kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od ⌀ 1,50 s označením rozměru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozměru na čelní straně. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazetkou.

Poznámka:

Při objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483915 vel. 5 10,008.