Softshellová bunda s velkou viditelností High Vis oranžová XS

Artiklové číslo: 483825175300XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483825175300XS
EAN / GTIN 7330509414491
Číslo výrobce 483825175300XS
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Vysoký límec

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsy na zip

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný

Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Bunda ze softshellu pro nejnáročnější práce
  • Bunda je odolná proti větru a vodě z prodyšného materiálu
  • Nastavitelná na spodním lemu pomocí stahovací šňůrky pro maximální volnost pohybu, a pro zabránění prochladnutí
  • Prodloužená záda dále zvyšují pohodlí
  • Reflexní detaily po celém obvodu bundy včetně ramen, abyste byli vidět ze všech úhlů, i když se ohýbáte
  • Certifikováno podle normy EN 471 třídy 3 pro oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku