ISD-E3 0 949-0 992-DTL Jednohlavové hluboké vrtáky s 2 a 4 závity vnějšího závitu, tři pájené břity

Artiklové číslo: 4826843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4826843
EAN / GTIN 7291075591088
Číslo výrobce 4826843

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 57,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 19,5 mm
  • Velikost připojovacího vlákna (Ts): TS-I6
  • Průměr řezu, max. (DCX): 25,2 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 24,11 mm
  • Celková délka (OAL): 57,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku