ISD-E3 0 756-0 787-DTL Jednohlavové hluboké vrtáky s 2 a 4 závity vnějšího závitu, tři pájené břity

Artiklové číslo: 4826826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4826826
EAN / GTIN 7291075591033
Číslo výrobce 4826826

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 47 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 15,5 mm
  • Velikost připojovacího vlákna (Ts): TS-I3
  • Průměr řezu, max. (DCX): 20 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 19,21 mm
  • Celková délka (OAL): 47 mm