426 MS Sada závitových zkušebních kolíků s 18 páry držáků

Artiklové číslo: 4823280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4823280
EAN / GTIN 4059192040246
Číslo výrobce 4823280
L-číslo L40080 3882
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Sada zkušebních kolíků se závitem v držácích sestávající z 18 párů držáků 426 M
  • Průměr .01604″ - .09623″
  • Dodáváno v dřevěné krabičce

Popis:

426 Sada zkušebních závitových kolíků MS; .01604″ - .09623″; umístění otvoru: 7,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Sada závitových zkušebních kolíků
  • Montážní otvor: 7,5 mm
  • Typ výrobku: 426 MS

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku