426 A Drátky pro měrení závitů závitu 0,725 mm

Artiklové číslo: 4821010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4821010
EAN / GTIN 4059192040109
Číslo výrobce 4821010
L-číslo L40080 1437
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro zavěšení nad zkušební vzorek
  • Sada se skládá ze 3 zkušebních kolíků
  • Výrobní tolerance ± 0,5 ?m
  • Délka zkušebního kolíku: 32 mm

Popis:

426 A Závitový zkušební kolík
  • Průměr v mm: 0,725
  • Výrobní tolerance +/-: 0,5µm

Charakteristika:

  • Aplikace: K určování stoupacího průměru vnějších závitů třívodičovou metodou
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Závitový zkušební kolík
  • Typ výrobku: 426 A
  • Rozměr D: 0.725 mm
  • Průměr v mm: 0.725 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 0.5 µm