Dvouramenný stahovák s přenosem síly, samostředicí, upínacími stahovacími nohami, až 85 mm upínací šířka, 90 mm upínací hloubka

Artiklové číslo: 482-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 482-2
EAN / GTIN 4021176479854
Číslo výrobce 482-2
L-číslo L80010 1398
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šikovný dvouramenný stahovák se silovými, samostředicími a upínacími stahovacími nohami slouží k vytahování ložisek, ozubených kol a kotoučů pro úzké a těžko přístupné prostory. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Díky integrovanému přenosu síly s pružinovým mechanismem se upínací síla zvětšuje úměrně síle vytahování. Při utahování vřetena se stahovací nohy automaticky vycentrují. Volně pohyblivý kolík na T-rukojeti zaručuje pohodlné utahování vřetena jednou rukou i v těch nejtěsnějších prostorech.
  • Samočinné soustředění nohou ručním utažením vřetena (technologie Autogrip).
  • Integrovaný, volně pohyblivý kolík na T-rukojeti zaručuje ruční utahování vřetena i v těch nejtěsnějších prostorech.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 105 mm
  • Celková šířka [palce]: 4 1/8
  • Celková hloubka [mm]: 21 mm
  • Celková hloubka [palec]: 13/16
  • Celková výška [mm]: 150 mm
  • Celková výška [palec]: 5 7/8
  • Obor: Užitková vozidla, zemědělství a lesnictví, pohonná technika, motorová vozidla, kuličková ložiska, technické řemeslo, elektrotechnika, průmysl, železnice
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: rukojeť t
  • Velikost závitu: M8
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 4 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 3 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 85 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 90 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 2,5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 8 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 5/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 8 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 5/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 18 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 11/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/16
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 3/4
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 15 kN
  • max. Tahová síla [t]: 1,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 1,65
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 4 mm - 85 mm