Polohybná sonda ∙ 3,9 mm ⌀

Artiklové číslo: 4812N-1F
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
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4812N-1F
EAN / GTIN 4000896187096
Číslo výrobce 4812N-1F
L-číslo L60140 3497
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • 3,9 mm
  • Směr snímání kamery: rovně (Front-View)
  • Zdroj světla: 3 stmívatelné LED
  • Sondy s vylepšenou přípojkou (4812N) ve spojení s konzolami sad 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Úhel pohledu: 56°
  • Hloubka ostrosti: 10–60 mm
  • Rozlišení: QVGA (320x240 pixel)
  • Délka sondy: 1000 mm
  • Hmotnost: 220 g
  • Rozměry / délka: 1000 mm
  • Průměr: 3.9 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg
  • Teplotní rozsah: 0°C – 55°C

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku