• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada základních měrek keramika třída tolerance 1, Počet základních měrek: 32

Artiklové číslo: 481250 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 6 175,00 CZK / ks
  • 21 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet základních měrek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Tvrdost 1 350 HV
Materiál Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2)
Počet základních měrek 32
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 481250 32
EAN / GTIN 4045197154750
Číslo výrobce 481250 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z velmi čistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2), vyroben spékáním.
  • Tvrdost: Cca 1350 HV tzn. cca dvakrát tvrdší než ocel.
  • Mez pevnosti v tahu: Dosahuje cca 70 % pevnosti v ohybu oceli. Není citlivá na úder a náraz.
  • Odolnost proti opotřebení: V porovnání s ocelí cca 10násobná trvanlivost. Bez otřepů. Bez plastické deformace. Škrábance a drobné defekty proto nemají vliv na výsledek měření. Povrch zůstává déle posouvatelný než ocel.
  • Manipulace / ošetřování: Vysoká odolnost proti louhu, kyselinám, oleji a brusné vodě. Oproti oceli odpadá časově náročné odmašťování před použitím a mazání tukem po použití. Nízká hmotnost. je předností u dlouhých rozměrů.
  • Chování při změnách teploty: Součinitel roztažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobně jako ocel. Nízká tepelná vodivost.
  • Antimagnetický: Nemagnetizující.
  • Posouvatelnost: Díky homogenní a hutné struktuře má lepší přilnavost i na oceli a lehčí posouvatelnost. Není možné svařování za studena.
  • Zkušební protokol: Každý koncový rozměr je jednotlivě opatřen identifikačním číslem. Skutečná odchylka od požadovaného rozměru je zaznamenána v protokolu. Tak je znám absolutní skutečný rozměr. Včetně zkušebního protokolu výrobce, který je možné zpětně přivézt k národní normále.

Použití:

Třída tolerance 1 jako pracovní a nastavovací měrka pro kontrolu zkušebních kalibrů. Pro měřicí pracoviště.

Obsah:

Po 1 kusu o rozměru: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Odstupňování 0,01: 9 ks 1,01 – 1,09 mm
Odstupňování 0,1: 9 ks 1,1 – 1,9 mm
Odstupňování 1,0: 9 ks 1 – 9 mm