Kleště s celoocelovou konstrukcí a kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 600 mm, hloubka upnutí 175 mm

Artiklové číslo: 480K0600-175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 480K0600-175
EAN / GTIN 4027474033408
Číslo výrobce 480K0600-175
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové konstrukční svěrky s kloubovou rukojetí řady 480K se používají pro extra těžké a těžké upínání obrobků v ocelových konstrukcích, kovodílnách, při stavbě užitkových vozidel, ve strojírenství apod. Celoocelové konstrukční svěrky také bezpečně drží obrobky. Svěrky ocelových konstrukcí odolávají i zvýšenému požadovanému výkonu, a proto je lze použít v náročných aplikacích.
  • Upínací síla až 22 000 N
  • Speciální pohyblivý přítlačný uzávěr umožňuje upínání obrobků nakloněných až do úhlu 35°.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 238 mm
  • Celková šířka [palce]: 9 3/8
  • Obor: Obchod, elektrotechnika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 600 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 23 5/8
  • celková délka [mm]: 760 mm
  • Celková délka [palec]: 29 15/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 175 mm
  • Délka čelistí [mm]: 74 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 15/16
  • Šířka čelistí [mm]: 44 mm
  • Upínací síla [N]: 22 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 40 x 20
  • Šířka čelistí [palec]: 1 3/4
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 600 mm / 175 mm