417 C/2 Koncová měrka toleranční třída 2 18,50 mm z keramiky s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4804507DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 18,5 mm
Toleranční třída 2
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4804507DKS
EAN / GTIN 4059192037598
Číslo výrobce 4804507DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417 C/2 Parallel Final Dimension Ceramic
toleranční třída: 2
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 18,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku