417 C/2 Koncová měrka 9,50 mm keramika

Artiklové číslo: 4804489
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 9,5 mm
Toleranční třída 2
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4804489
EAN / GTIN 4059192037413
Číslo výrobce 4804489
L-číslo L40080 3819
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Výhody keramiky:
  • Ideální vlastnosti keramických měrných bloků Mahr vedou k obrovské flexibilitě v praxi. Keramické měrné bloky lze bez omezení používat jak v měřicích místnostech, tak v drsných dílenských podmínkách
  • Snadná manipulace. Ze všech materiálů měřicích bloků se keramika nejsnáze čistí ve všech ohledech: má dobré tlačné vlastnosti, nekoroduje, není nutné ji mazat, má nízkou hmotnost a je odolná proti poškrábání
  • Nechoulostivá na nárazy nebo rozbití. Pokud dojde k poškození měřicích ploch poškrábáním nebo hran nárazem, nedochází prakticky k žádnému úbytku materiálu. Posuvnost je proto zachována
  • Extrémně odolná proti opotřebení. Nejdelší životnost a nejvyšší stabilita ze všech materiálů v současné měřicí technice. Možnost výrazně delších intervalů monitorování zkušebního zařízení
  • Odolné proti korozi. I bez ochranných opatření je keramika vysoce odolná vůči louhům, kyselinám, olejům, brusné vodě a dalším agresivním médiím
  • Koeficient roztažnosti podobný oceli. To umožňuje neomezené použití ve výrobě i v laboratoři, a to i za nepříznivých teplotních podmínek
  • Nemagnetizovatelná. Keramika je antistatická, antimagnetická a nevodivá. Nepřitahuje prach ani nečistoty a lze ji bez problémů používat v blízkosti magnetických polí

Popis:

417 C/2 Paralelní měřicí blok keramický
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Jmenovitý rozměr: 9,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Paralelní měřicí blok keramický
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417 C/2
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 9.5 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku