417/1 Koncová měrka toleranční třída 1 10,00 mm z oceli s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4801299DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 10 mm
Toleranční třída 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801299DKS
EAN / GTIN 4059192030643
Číslo výrobce 4801299DKS
L-číslo L40080 108167
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/1 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 1
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 10 mm