417/1 Koncová měrka toleranční třída 1 5,00 mm z oceli s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4801289DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 5 mm
Toleranční třída 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801289DKS
EAN / GTIN 4059192030544
Číslo výrobce 4801289DKS
L-číslo L40080 111267
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/1 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 1
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 5 mm