{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Jmenovitý rozměr | 25 mm | |
| Toleranční třída | 0 | |
| Materiál | Stahl | |
| Druh produktu | Koncová měrka |
| Katalogové číslo | 4801129DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192029517 | |
| Číslo výrobce | 4801129DKS | |
| L-číslo | L40080 109689 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |