Mečový pilový list na kov THE TORCH, 230 x 1,8 mm

Artiklové číslo: 48008787
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48008787
EAN / GTIN 045242082414
Číslo výrobce 48008787
L-číslo L01490 164
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Robustní čepel o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší řeznou rychlost a delší životnost nástroje
  • Hořák: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy do plechů a trubek
  • 25 mm vysoký vratný pilový kotouč pro optimální stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: TORCH 230 x 14 Tpi - 25 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku