Mečový pilový list THE WRECKER, 300 x 3,2 mm

Artiklové číslo: 48008711
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48008711
EAN / GTIN 045242082537
Číslo výrobce 48008711
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Extrémní pevnost: díky tloušťce pilového kotouče 1,60 mm je pilový kotouč extrémně robustní a stabilní
  • Bimetalová konstrukce: dlouhá životnost a velmi dobrý řezný výkon
  • Rychlý: agresivní geometrie zubů pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosený design: ideální pro ponorné řezy a řezání v těžko přístupných místech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 4 - 10
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 25 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10