409 C/1/SO keramická paralelní konečná stupnice, 122 kusů

Artiklové číslo: 4800471
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4800471
EAN / GTIN 4059192028374
Číslo výrobce 4800471
L-číslo L40080 3403
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Výhody keramiky:
  • Pro použití v měřicích místnostech i v drsných dílenských podmínkách
  • Nejpraktičtější vlastnosti: dobré tlačné vlastnosti, nekorodují, nevyžadují konzervaci, nízká hmotnost, velmi odolné proti poškrábání
  • Odolné proti korozi. Keramika je rovněž vysoce odolná vůči louhům, kyselinám, olejům, brusné vodě a dalším agresivním médiím
  • Poškození měřicích ploch v důsledku poškrábání nebo odštípnutí nemá za následek ztrátu materiálu. Posuvnost a rozměrová přesnost zůstávají zachovány
  • Extrémně odolné proti opotřebení. Nejdelší životnost a nejvyšší stabilita ze všech materiálů měřicích bloků. Možnost výrazně delších intervalů při sledování zkušebních zařízení
  • Koeficient roztažnosti podobný oceli. To umožňuje neomezené použití ve výrobě i v laboratoři, a to i za nepříznivých teplotních podmínek
  • Keramika je antistatická, antimagnetická a elektricky nevodivá

Popis:

409 C/1/So Sada paralelních měřicích bloků, keramika; 122 kusů; třída tolerance: 1; DIN EN ISO 3650; dřevěná skříňka s průhlednými popisnými proužky, kalibrační list Mahr

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sada paralelních měřících bloků z keramiky
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 409 C/1/So
  • Množství v sadě: 122 Stück
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku