412/K Sada koncových měrek měrek , 8 kusů ocel , s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4800428DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4800428DKS
EAN / GTIN 4059192028190
Číslo výrobce 4800428DKS
L-číslo L40080 4972
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

412 Sada paralelních měřicích bloků ocelových
  • 8 kusů
  • Třída tolerance: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Dřevěné pouzdro s průhlednými popisnými proužky, kalibrační list Mahr

Charakteristika:

  • Název výrobku: Souprava paralelních měřidel ocelová
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Třída tolerance: K
  • Typ výrobku: 412
  • Množství v sadě: 8 Stück

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné produkty