Ruční siloměr DFC, Rozsah měření: 10N

Artiklové číslo: 479027 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní; Rozhraní RS232C.

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 1 N - 9 N
Rozlišení 0,001 N
Přesnost 0,1 %
Paměť naměřených hodnot 99
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní; Rozhraní RS232C.
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device)
Měřicí technika digitální
Délka 191 mm
Šířka 84 mm
Výška 42 mm
Druh produktu Siloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479027 10
EAN / GTIN 2050002070790
Výrobce/odpovědná osoba Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Popis

Provedení:

Univerzální siloměr s barevným displejem pro přesné měření tažné a tlakové síly. Robustní pouzdro z tlakové litiny.
  • Zobrazení aktuální hodnoty síly a nejvyšší hodnoty.
  • Programovatelná funkční tlačítka.
  • Kontrola tolerancí s optickým a akustickým ukazatelem.
  • Paměť naměřených hodnot.
  • Statistické vyhodnocení uložených hodnot.
  • Rozhraní pro export dat.
  • Přepínací zobrazení: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Možnost přenosu naměřených hodnot pomocí rozhraní Bluetooth®.
  • Průměrná hodnota síly za čas.

Rozsah dodávky:

Přepravní kufr, nabíjecí konektor se spojovacím kabelem USB, příslušenství (tlačná destička, háček, hrot, nos, V-drážka, prodloužení).

Zvláštní příslušenství:

Manuální zkušební stolice č. 479029.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty