{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Mezní chyba | ±5 µm | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Tolerance | T3 | |
| Materiál | nerez | |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
| Délka rolí | 5 m | |
| Šířka rolí | 12,7 mm | |
| Tloušťka | 0,15 mm | |
| Druh produktu | Pás spárových měrek |
| Katalogové číslo | 478507 0,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197925831 | |
| Číslo výrobce | 478507 0,15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |