Diamantový pilník 140 mm s plochým hrotem D126GST

Artiklové číslo: 477289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 477289
EAN / GTIN 9003174772897
Číslo výrobce 477289
L-číslo L50140 2446
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyto galvanicky pokovené diamantové pilníky se používají především k obrábění kalených ocelí a karbidu. Jsou však vhodné i pro opracování skla, keramiky a materiálů s tvrdostí nad 40 HRC. Tento výrobek je k dispozici pouze ve verzi s diamantovou zrnitostí s velikostí zrna D35. Patří do standardního vybavení každého výrobce nástrojů. Na vyžádání jsou k dispozici pilníky s jemnou zrnitostí.

Charakteristika:

  • Tvar: JEHLOVÝ PILNÍK 90 N
  • Specifikace : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Průměr nádoby: 140 mm
  • Velikost jádra: 126
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Jemnější zrnitosti na vyžádání
  • Vhodné pro různé materiály

Použití:

  • Vynikající pro obrábění kalených ocelí a karbidů, ale vhodný také pro sklo, keramiku a materiály s tvrdostí nad 40 HRC.