Těžká U-svorka s kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 300 mm, hloubka upnutí 140 mm.

Artiklové číslo: 476K0300-140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 476K0300-140
EAN / GTIN 4027474032968
Číslo výrobce 476K0300-140
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Silné U-svorky s kloubovou rukojetí řady 476K se používají k upínání na T a dvojité T ocelové nosné profily v průmyslu. Těžké U-svorky snesou i zvýšený potřebný výkon, takže jsou vhodné pro použití v náročných aplikacích.
  • Upínací síla až 11 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 200 mm
  • Celková šířka [palce]: 7 7/8
  • Obor: Obchod, elektrotechnika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková délka [mm]: 535 mm
  • Celková délka [palec]: 21 1/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 140 mm
  • Délka čelistí [mm]: 45 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 3/4
  • Šířka čelistí [mm]: 45 mm
  • Upínací síla [N]: 11 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 30 x 15
  • Šířka čelistí [palec]: 1 3/4
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 300 mm / 140 mm