Dvojitý Šestihranný úhlový klíč (mm) s ergonomickou 2složkovou křížovou rukojetí

Artiklové číslo: 47670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 47670
EAN / GTIN 4020772047672
Číslo výrobce 47670
L-číslo L30110 100894
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dvojitý šestihranný šroubovák (mm) s ergonomickou 2komponentní křížovou rukojetí, čepel: CHROMVANADIUM, kalené a chromované, s černou hrotem.
Rukojeť: Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu (bez kadmia), černé/červené, s boční přítlačnou silou.
Krátký kotouč pro utažení. Dlouhá čepel s kulovou hlavou pro rychlé předběžné utažení.

Charakteristika:

  • OK: 3 mm
  • L1: 125
  • Š: 75
  • L: 151
  • L2: 15
  • T: 16
  • hmotnost: 25 g