Celolitinová zámečnická svěrka pro velké zatížení s kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 1 500 mm, hloubka upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 475K1500-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 475K1500-120
EAN / GTIN 4027474032890
Číslo výrobce 475K1500-120
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Těžké celoocelové zámečnické svěrky s kloubovou rukojetí řady 475K se používají pro náročné a těžké upínání obrobků v ocelových konstrukcích, zámečnictví, konstrukci užitkových vozidel, strojírenství atd. Těžká zámečnická svěrka vydrží i zvýšený potřebný výkon, takže je vhodná pro použití v náročných podmínkách.
  • Upínací síla až 12 000 N
  • Speciální pohyblivý přítlačný uzávěr umožňuje upínání obrobků nakloněných až do úhlu 35°.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 175 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 7/8
  • Obor: Obchod, elektrotechnika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 1 500 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 59 1/16
  • celková délka [mm]: 1 638 mm
  • Celková délka [palec]: 64 1/2
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 70 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 3/4
  • Šířka čelistí [mm]: 38 mm
  • Upínací síla [N]: 12 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 30 x 15
  • Šířka čelistí [palec]: 1 1/2
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 1 500 mm / 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty