Diamantový kotouč TYROLIT DCT 115x1,6x22,23 mm basic

Artiklové číslo: 475978
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
Katalogové číslo 475978
EAN / GTIN 9009014759783
Číslo výrobce 475978
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Keramické dlaždice.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Velikost zrna: 62
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: 1,6 - 7
  • Rozměr (D x D x H x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Řezané hrany, které jsou bez prasknutí
  • Nákladově efektivní výkon a životnost.
  • Efektivní

Použití:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování dlaždic a keramiky
  • Vhodný pro všechny běžně dostupné úhlové brusky
  • Pro použití se stolními pilami naleznete větší Ø v kapitole Pilové kotouče pro stolní pily.