Elektronický šroubovák TORX® T10 L.60mm

Artiklové číslo: 47540010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47540010
EAN / GTIN 4018754355235
Číslo výrobce 47540010
L-číslo L60010 102895
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Ať už pro elektroniky, IT techniky nebo jemné mechaniky – naše šroubováky pro vnitřní šrouby TORX® jsou přizpůsobeny pro přesnou práci.
  • Praktická rychlootáčecí zóna v kombinaci s otočným uzávěrem umožňuje rychlejší a efektivnější otáčení bez nutnosti odložit šroubovák.
  • Speciálně tvrzená černá špička s optimální přesností zajišťuje dlouhou životnost.
  • Protiskluzová vícesložková rukojeť zajišťuje maximální kontrolu a podporuje ergonomickou práci.
  • Čepel je vyrobena z vysoce kvalitní chromové slitiny oceli s chromovanou, korozivzdornou povrchovou úpravou pro dlouhou životnost.
Vlastnosti::
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • Otočná čepice s ergonomickým vybrání
  • Úzká, snadno použitelná zóna rychlého otáčení
  • S hlavicí hlavy

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku