Diamantový kotouč TYROLIT DCU-FAST CUT 180x2.4x22.23mm PREMIUM

Artiklové číslo: 474752
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
Katalogové číslo 474752
EAN / GTIN 9009014747520
Číslo výrobce 474752
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Obrobitelné materiály: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, zdivo, betonové bloky, tvrdý kámen, žula atd.

Charakteristika:

  • Tvar: KRUHOVÝ PRODEJ C6R DIAMANT
  • Velikost zrna: 30
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 21 - 2,4 - 9
  • Rozměr (D x D x H x H): 180 x 2,4 x 22,23 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Tloušťka: 2,4 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vynikající a rychlý řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimální vazbě.
  • Čisté řezné hrany díky uzavřenému břitu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti

Použití:

  • Pro rychlé a čisté opracování betonu

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • For fast and clean concrete cutting

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, pórobetonu, přírodního kamene, střešních tašek, cihel, zdiva a tvrdých materiálů.
  • Vhodný pro všechny běžně dostupné úhlové brusky