Celoocelová zámečnická svěrka s kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 500 mm, hloubka upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 473K0500-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 473K0500-120
EAN / GTIN 4027474031978
Číslo výrobce 473K0500-120
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové zámečnické svěrky s kloubovou rukojetí řady 473K se používají pro náročné upínání v řemesle, průmyslu a dílnách. Těžká zámečnická svěrka vydrží i zvýšený potřebný výkon, takže je vhodná pro použití v náročných podmínkách.
  • Upínací síla až 10 000 N
  • Šestihran umožňuje použití klíče, ráčny nebo rázového utahováku

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 170 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 11/16
  • Obor: Obchod, elektrotechnika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 500 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 19 11/16
  • celková délka [mm]: 620 mm
  • Celková délka [palec]: 24 7/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 67 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 5/8
  • Šířka čelistí [mm]: 37 mm
  • Upínací síla [N]: 10 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 27 x 13
  • Šířka čelistí [palec]: 1 7/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 500 mm / 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty