{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah měření | 103 – 1012 (1 KOhm – 1 TOhm) Ω | |
| Mezní chyba | ± 20% | |
| Měřené napětí | 10 V; 100 V | |
| Délka | 115 mm | |
| Šířka | 78 mm | |
| Výška | 24 mm | |
| Paměť naměřených hodnot | 96 naměřených hodnot | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 2 | |
| Typ baterií | Mignon, AA | |
| Hmotnost | 180 g | |
| Druh produktu | Přístroj pro měření elektrického odporu |
| Katalogové číslo | 473341 RM1000 | |
| EAN / GTIN | 4057989327938 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |