{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah displeje | 6 000 | |
| Přesnost | 1 % | |
| Označení výrobce | CM10-1 | |
| Akustický test průchodu | ano | |
| Měření | TRUE RMS | |
| Paměťová funkce | HOLD, MAX / MIN | |
| Střídavé napětí AC | 0,1 V − 1000 V | |
| Stejnosměrné napětí DC | 0,1 mV − 1000 V | |
| Střídavý proud AC | 10 mA − 1500 A | |
| Stejnosměrný proud DC | 10 mA − 1500 A | |
| Odpor | 0,1 Ω − 600 Ω | |
| Frekvence | 0,01 Hz − 10 kHz | |
| Maximální otevření kleští | 42 mm | |
| Kategorie přepětí | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 2 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
| Napájení | 2× 081561 LR6 | |
| Druh produktu | Kleště na měření proudu |
| Katalogové číslo | 473305 CM10-1 | |
| EAN / GTIN | 4014651446885 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |