{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah stupnice AC | 12 V - 690 V | |
| Rozsah stupnice DC | 12 V - 690 V | |
| Ukazatel | LCD | |
| Ochranná třída IP | IP 64 | |
| Zkouška směru točivého pole | 100 – 690 V | |
| Zkouška fází | 100 – 690 V | |
| Kontrola průchodu | akusticky / LED až do 500 kΩ | |
| Zkušební proud proudových chráničů / RCD | ano | |
| Osvětlení místa měření | ano | |
| Kategorie přepětí | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 2 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
| Druh produktu | Zkoušečka napětí |
| Katalogové číslo | 473210 750-3 | |
| EAN / GTIN | 4029547013911 | |
| Číslo výrobce | 0590 7503 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |