Celolitinová páková svěrka VIRIDIS s max. šířkou upnutí 1 000 mm, hloubka upnutí 120 mm.

Artiklové číslo: 472H1000-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 472H1000-120
EAN / GTIN 4027474031046
Číslo výrobce 472H1000-120
L-číslo L80010 103884
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové pákové svěrky VIRIDIS z řady 472 se používají k rychlému a bezproblémovému upnutí více obrobků s vysokým upínacím tlakem v řemesle, průmyslu a dílnách. Optimalizovaný profil lišty zajišťuje rovnoměrný nárůst upínací síly a větší silové rezervy, zejména při plném využití upínací šířky. Díky tomu je řada 472 až 5krát rychlejší než běžné upínače.
  • Upínací síla až 6 000 N
  • Necitlivé na vibrace obrobku díky samosvornému mechanismu.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 170 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 11/16
  • Obor: Řemeslo, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 39 3/8
  • celková délka [mm]: 1 100 mm
  • Celková délka [palec]: 43 5/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 67 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 5/8
  • Šířka čelistí [mm]: 37 mm
  • Upínací síla [N]: 6 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 27 x 13
  • Šířka čelistí [palec]: 1 7/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 1 000 mm / 120 mm