Celolitinová páková svěrka VIRIDIS s max. šířkou upnutí 600 mm, hloubka upnutí 120 mm.

Artiklové číslo: 472H0600-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 472H0600-120
EAN / GTIN 4027474030810
Číslo výrobce 472H0600-120
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové pákové svěrky VIRIDIS z řady 472 se používají k rychlému a bezproblémovému upnutí více obrobků s vysokým upínacím tlakem v řemesle, průmyslu a dílnách. Optimalizovaný profil lišty zajišťuje rovnoměrný nárůst upínací síly a větší silové rezervy, zejména při plném využití upínací šířky. Díky tomu je řada 472 až 5krát rychlejší než běžné upínače.
  • Upínací síla až 6 000 N
  • Necitlivé na vibrace obrobku díky samosvornému mechanismu.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 171 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 3/4
  • Obor: Řemeslo, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 600 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 23 5/8
  • celková délka [mm]: 696 mm
  • Celková délka [palec]: 27 3/8
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 65 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 9/16
  • Šířka čelistí [mm]: 33,5 mm
  • Upínací síla [N]: 5 500 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 25 x 12
  • Šířka čelistí [palec]: 1 5/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 600 mm / 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku