VDI50 AV-D20-JHP Držáky VDI pro vyvrtávací tyče Whisperline

Artiklové číslo: 4728841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4728841
EAN / GTIN 7291075426632
Číslo výrobce 4728841
L-číslo L23990 1818

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 54 mm
  • Délka telesa (LB) 73 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 89 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Prumer príruby (DF) 98 mm
  • Celková výška (OAH) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 181 mm
  • Délka stopky (LS) 78 mm