MS 40-6/8-MG-JHP Držák nástrojů pro vícevřetenové stroje INDEX CNC s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry MODULAR-GRIP.

Artiklové číslo: 4726948
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4726948
EAN / GTIN 7291075397703
Číslo výrobce 4726948

Popis

Popis:

Držák nástroje pro odřezávání, celková délka (OAL) 79,8 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Levá strana
  • Funkční délka (LF): 55 mm
  • Funkční šířka (WF): 13,5 mm
  • Celková délka (OAL): 79,8 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 46,61 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku