VDI20 B4A-201640-JHPMC Radiální provedení, krátký, pravý držák s upínáním VDI DIN69880 pro nástroje se čtvercovým dříkem.

Artiklové číslo: 4722400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4722400
EAN / GTIN 7291075365320
Číslo výrobce 4722400

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro vrtání/soustružení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Celková délka (OAL): 80 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku