BMT75 V85-JHP Nástroje pro revolver BMT s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro adaptér Modular-Grip-XL

Artiklové číslo: 4722389
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4722389
EAN / GTIN 7291075432046
Číslo výrobce 4722389

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 112 mm

Charakteristika:

  • Funkční délka (LF): 29,25 mm
  • Celková výška (OAH): 112 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 29,25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku