C4 DT30/2-L23 Držák nástrojů s přizpůsobením CAMFIX na DT pro obráběcí stroje SCHUTTE

Artiklové číslo: 4716898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4716898
EAN / GTIN 7291075397734
Číslo výrobce 4716898

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 60 mm

Charakteristika:

  • Funkční délka (LF): 23,5 mm
  • Celková výška (OAH): 60 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 16,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku