V85 MAHDL-L-XL-JHP mezidržák pro modulární systém ISCAR Základní držák s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro modulární adaptér Grip-XL

Artiklové číslo: 4714890
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4714890
EAN / GTIN 7291075399622
Číslo výrobce 4714890

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 85,5 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Levá strana
  • Funkční délka (LF): 43,65 mm
  • Funkční šířka (WF): 38,1 mm
  • Celková výška (OAH): 85,5 mm
  • Výška hřídele (H): 83 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 34,59 mm