ABC MAHDR-L-XL-JHP Nástroje pro Index ABC Speedline s interním přívodem chladicí kapaliny pro adaptér Modular-Grip-XL

Artiklové číslo: 4713339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4713339
EAN / GTIN 7291075399844
Číslo výrobce 4713339

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástrojů

Charakteristika:

  • Šířka karoserie (WB): 91,5 mm
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Funkční délka (LF): 44,55 mm
  • Funkční šířka (WF): 17 mm
  • Výška hřídele (H): 56 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 36,24 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku