Sada oboustranných vývrtníků (5 dílů) v látkovém pouzdře

Artiklové číslo: 471 906 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 471 906 3
EAN / GTIN 4049002139451
Číslo výrobce 471 906 3
L-číslo L70060 102483
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro bezpoškození vytažení zlomených šroubů nebo závitových šroubů ze závitových otvorů – záchrana vysoce kvalitních výrobků
  • Sada vytahovačů šroubů pro šrouby M5 až M20 (5 dílů)
  • použitelné pro pravý i levý závit
  • Materiál: CrV ocel, kalená
  • Povrch: zinkofosfátovaný, řezací plocha leštěná
  • Životnost se liší v závislosti na tvrdosti protilehlého materiálu.
  • Předvrtat šroub, který má být odstraněn, pomocí vhodného vrtáku.
  • Zatlučte vytahovač do otvoru a povolte šroub.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 244g
  • Provedení: zinkofosfátovaný
  • Osazení: 5 ks