Nože SECUMAX VISICUT 47022, 10 v kartonu

Artiklové číslo: 47022.12
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47022.12
EAN / GTIN 4002632801303
Číslo výrobce 47022.12
L-číslo L60170 918
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Vaše vizitka. S čepelí.
Jak se může zdát, je SECUMAX VISICUT tak jemný, že se jedná o opravdu ostrý řezný nástroj. Populární reklamní médium. Pokud se podíváte pozorně, bezpečnostní nůž se podobá vizitce s vestavěnou kvalitní čepelí. Proč ne vaše nová karta?! Vaše vytištěné jméno, logo a reklamace budou vždy přítomny, když vaši zákazníci, přátelé a partneři otevřou své dopisy s ním.
  • Základní materiál:
    Plast

  • SECUMAX VISICUT je jednorázový nůž se vstřikovanou čepelí. Uklidnění, abychom věděli. Tímto způsobem s ním zákazníci nepřijdou do kontaktu. Ani při řezání, ani při (ne) možné výměně kotouče.
  • Velká plocha není jen velká plocha
    pro bezpečné vedení řezného nástroje. Ale také prostor pro vaše reklamní sdělení. Je zaručeno, že se tímto způsobem dostane do své vlastní.
  • Dlouhý, špičatý nos
    Proč extra dlouhý a špičatý nos SECUMAX VISICUT? Protože to můžete obzvláště dobře nasměrovat do mezer. Kromě toho je řezací materiál veden k čepeli ještě spolehlivěji.
  • Pro každou ruku
    je SECUMAX VISICUT lehký a praktický. Je to tak šikovné, že s ním rádi pracujete déle. Nezáleží na tom, jestli jste pravák nebo levák. Protože tento řezný nástroj se vždy hodí.
  • Díky očku, která je perfektně umístěna
    , můžete SECUMAX VISICUT vždy připevnit na užitečné místo. Případně se vejde do jakékoliv peněženky – jako skutečná vizitka.
  • Hlavní řezné materiály:
    Obalové obaly
    , stretch, smršťovací
    fólie Lepicí páska
    fólie a papírové pásy
    příze, řetězec
  • Aplikace řezání: Otevřený lepicí páskový řezací

    zábal nebo strečové fólie řezané fóliové pásy
    řezané papírové pásy

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 2, 5 mm
  • Hlavní řezné materiály: Obálka, zábal, stretch, smršťovací fólie, páska, Fóliové a papírové pásy, příze, šňůra
  • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte fólie nebo strečové fólie, odřízněte fóliové pásy, odřízněte papírové pásy
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA