Vytáčeč šroubů „Spirálový“ velikost 3

Artiklové číslo: 470 003 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 470 003 3
EAN / GTIN 4049002000478
Číslo výrobce 470 003 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro bezpoškození vytažení zlomených šroubů nebo závitových šroubů ze závitových otvorů – záchrana vysoce kvalitních výrobků
  • vhodné pouze pro pravotočivé závity
  • Materiál: CrV ocel, kalená
  • Povrch: zinkofosfátovaný
  • Životnost se liší v závislosti na tvrdosti protilehlého materiálu.
  • Předvrtat šroub, který má být odstraněn, pomocí vhodného vrtáku.
  • Zašroubujte šroubovák s vhodným nástrojem do zaseknutého šroubu, uvolněte šroub a vyšroubujte jej.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 13g
  • Délka: 64 mm
  • Provedení: zinkofosfátovaný
  • Velikost: 3
  • pro šrouby: M8 – M11
  • Průměr vrtáku: 4–6 mm
  • Šněrování: 3,3 mm
  • Stopka: 6,5 mm