Celoocelový šroubový upínač VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K, max. šířka upnutí 500 mm, hloubka upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 469P0500-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 469P0500-120
EAN / GTIN 4021176779695
Číslo výrobce 469P0500-120
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové šroubové svěrky VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K řady 469P se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Díky zabudovanému odpružení šroubové svěrky tlumí vibrace obrobku. Řada 469P je vybavena dvousložkovou rukojetí, která umožňuje bezpečnou a stabilní práci.
  • Upínací síla až 10 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 171 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 3/4
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 500 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 19 11/16
  • celková délka [mm]: 596 mm
  • Celková délka [palec]: 23 7/16
  • Teplota tavení rukojetí [°C]: 150 °C
  • Materiálu rukojeť: 3K plast
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 65 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 9/16
  • Šířka čelistí [mm]: 33,5 mm
  • Upínací síla [N]: 7 500 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 25 x 12
  • Šířka čelistí [palec]: 1 5/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 500 mm / 120 mm