Celoocelový šroubový upínač VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K, max. šířka upnutí 100 mm, hloubka upnutí 50 mm

Artiklové číslo: 469P0100-050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469P0100-050
EAN / GTIN 4021176780172
Číslo výrobce 469P0100-050
L-číslo L80010 105875
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové šroubové svěrky VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K řady 469P se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Díky zabudovanému odpružení šroubové svěrky tlumí vibrace obrobku. Řada 469P je vybavena dvousložkovou rukojetí, která umožňuje bezpečnou a stabilní práci.
  • Upínací síla až 10 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 15/16
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 3 15/16
  • celková délka [mm]: 151 mm
  • Celková délka [palec]: 5 15/16
  • Teplota tavení rukojetí [°C]: 150 °C
  • Materiálu rukojeť: 3K plast
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 50 mm
  • Délka čelistí [mm]: 33 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 5/16
  • Šířka čelistí [mm]: 15 mm
  • Upínací síla [N]: 2 200 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 11,5 x 5,7
  • Šířka čelistí [palec]: 9/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 100 mm / 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku